CHF 1'253.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'354.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 2344 |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Höhe | 48 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Messing |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Dynamische Belastung | 45.5 kN |
Mit Dichtung | Nein |
Statische Belastung | 133 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 5300 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 7000 rpm |