CHF 1'228.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'327.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 2344 |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Höhe | 44 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Messing |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Dynamische Belastung | 38.5 kN |
Mit Dichtung | Nein |
Statische Belastung | 115 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 5600 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 7500 rpm |