FAG

FAG Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend 234412-M-SP

  • ERIKS:12624540
  • Hersteller:234412-M-SP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'204.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'302.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
2344
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
95 mm
Höhe
44 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Messing
Variante
Zweiseitig wirkend
Dynamische Belastung
37 kN
Mit Dichtung
Nein
Statische Belastung
102 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
6000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
8000 rpm