FAG

FAG Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend 234411-M-SP

  • ERIKS:12624539
  • Hersteller:234411-M-SP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'180.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'275.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
2344
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
90 mm
Höhe
44 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Messing
Variante
Zweiseitig wirkend
Dynamische Belastung
37.5 kN
Mit Dichtung
Nein
Statische Belastung
102 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
6300 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
8500 rpm