CHF 1'036.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'120.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 2344 |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Höhe | 38 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Messing |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Dynamische Belastung | 27.5 kN |
Mit Dichtung | Nein |
Statische Belastung | 79 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 7000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 9500 rpm |