CHF 986.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'066.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 2344 |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Höhe | 38 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Messing |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Dynamische Belastung | 25 kN |
Mit Dichtung | Nein |
Statische Belastung | 67 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 7500 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 10000 rpm |