FAG

FAG Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend 234408-M-SP

  • ERIKS:12624536
  • Hersteller:234408-M-SP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 963.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'041.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
2344
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
68 mm
Höhe
36 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Messing
Variante
Zweiseitig wirkend
Dynamische Belastung
22.8 kN
Mit Dichtung
Nein
Statische Belastung
58 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
8500 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
12000 rpm