FAG

FAG Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend 234407-M-SP

  • ERIKS:12624535
  • Hersteller:234407-M-SP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 963.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'041.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
2344
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
62 mm
Höhe
34 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Messing
Variante
Zweiseitig wirkend
Dynamische Belastung
19.1 kN
Mit Dichtung
Nein
Statische Belastung
46.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
9500 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
1400 rpm