CHF 864.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 934.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 2344 |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Höhe | 32 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Messing |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Dynamische Belastung | 15.7 kN |
Mit Dichtung | Nein |
Statische Belastung | 38.5 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 11000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 16000 rpm |