FAG

FAG Axial-Schrägkugellager Einseitig wirkend Mit Dichtung BSB4072-2Z-SU-XL

  • ERIKS:14185507
  • Hersteller:095230688-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 188.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 204.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
BSB..-2Z-SU-XL
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
72 mm
Höhe
15 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Kunststoff
Variante
Einseitig wirkend
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Mit Dichtung
Ja