FAG

FAG Axial-Schrägkugellager Einseitig wirkend Mit Dichtung BSB3572-2Z-SU-XL

  • ERIKS:14185505
  • Hersteller:095230661-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 184.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 198.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
BSB..-2Z-SU-XL
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Höhe
15 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Kunststoff
Variante
Einseitig wirkend
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
40.5 kN
Mit Dichtung
Ja
Statische Belastung
89 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
5400 rpm