FAG

FAG Axial-Schrägkugellager Einseitig wirkend Mit Dichtung BSB2562-2Z-SU-XL

  • ERIKS:14185501
  • Hersteller:095230610-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 176.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 191.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
BSB..-2Z-SU-XL
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Höhe
15 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Kunststoff
Variante
Einseitig wirkend
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
32 kN
Mit Dichtung
Ja
Statische Belastung
64 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
6700 rpm