CHF 302.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 326.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 7603..2RS-TVP |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Höhe | 17 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Polyamid |
Variante | Einseitig wirkend |
Dynamische Belastung | 29.5 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Statische Belastung | 68 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 5100 rpm |