CHF 259.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 280.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 7603..2RS-TVP |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Höhe | 15 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Polyamid |
Variante | Einseitig wirkend |
Dynamische Belastung | 25.5 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Statische Belastung | 53 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 6200 rpm |