CHF 309.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 334.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 7602..-2RS-TVP |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Höhe | 16 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Polyamid |
Variante | Einseitig wirkend |
Dynamische Belastung | 27.5 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 5000 rpm |