FAG

FAG Axial-Schrägkugellager Einseitig wirkend Mit Dichtung 7602025-2RS-TVP

  • ERIKS:14179841
  • Hersteller:038655381-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 266.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 287.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
7602..-2RS-TVP
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Höhe
15 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Polyamid
Variante
Einseitig wirkend
Dynamische Belastung
23.2 kN
Mit Dichtung
Ja
Statische Belastung
50 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
5100 rpm