FAG

FAG Axial-Schrägkugellager Einseitig wirkend Mit Dichtung 7602020-2RS-TVP

  • ERIKS:14179840
  • Hersteller:038655373-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 248.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 269.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
7602..-2RS-TVP
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Höhe
14 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Polyamid
Variante
Einseitig wirkend
Dynamische Belastung
19.1 kN
Mit Dichtung
Ja
Statische Belastung
38 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
6800 rpm