CHF 225.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 243.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 7602..-2RS-TVP |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Höhe | 11 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Polyamid |
Variante | Einseitig wirkend |
Dynamische Belastung | 13.1 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Statische Belastung | 24.7 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 9000 rpm |