FAG

FAG Axial-Schrägkugellager Einseitig wirkend Mit Dichtung 7602012-2RS-TVP

  • ERIKS:14181024
  • Hersteller:058315691-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 217.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 235.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
7602..-2RS-TVP
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
32 mm
Höhe
10 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Polyamid
Variante
Einseitig wirkend
Dynamische Belastung
12.2 kN
Mit Dichtung
Ja
Statische Belastung
20.7 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
10400 rpm