CHF 150.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 162.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | BSB..-SU-XL |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Höhe | 15 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Kunststoff |
Variante | Einseitig wirkend |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Mit Dichtung | Nein |