FAG

FAG Axial-Schrägkugellager Einseitig wirkend BSB3572-SU-XL

  • ERIKS:14185504
  • Hersteller:095230653-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 147.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 158.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
BSB..-SU-XL
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Höhe
15 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Kunststoff
Variante
Einseitig wirkend
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
40.5 kN
Mit Dichtung
Nein
Statische Belastung
89 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
5400 rpm