CHF 447.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 483.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | BSB..-T |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Höhe | 15 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Polyamid |
Variante | Einseitig wirkend |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 33.5 kN |
Mit Dichtung | Nein |
Statische Belastung | 98 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 4200 rpm |