FAG

FAG Axial-Schrägkugellager Einseitig wirkend BSB045100-T

  • ERIKS:14179642
  • Hersteller:038495554-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 451.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 487.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
BSB..-T
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Höhe
20 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Polyamid
Variante
Einseitig wirkend
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
62 kN
Mit Dichtung
Nein
Statische Belastung
172 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
4000 rpm