FAG

FAG Axial-Schrägkugellager Einseitig wirkend BSB045075-T

  • ERIKS:14179643
  • Hersteller:038497794-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 273.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 296.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
BSB..-T
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
75 mm
Höhe
15 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Polyamid
Variante
Einseitig wirkend
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
30 kN
Mit Dichtung
Nein
Statische Belastung
85 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
5100 rpm