CHF 245.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 264.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | BSB..-T |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Höhe | 15 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Polyamid |
Variante | Einseitig wirkend |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Mit Dichtung | Nein |