FAG

FAG Axial-Schrägkugellager Einseitig wirkend BSB030062-T

  • ERIKS:14178365
  • Hersteller:019160224-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 231.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 250.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
BSB..-T
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Höhe
15 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Polyamid
Variante
Einseitig wirkend
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Mit Dichtung
Nein