FAG

FAG Axial-Schrägkugellager Einseitig wirkend BSB020047-T

  • ERIKS:14178363
  • Hersteller:019160194-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 196.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 212.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
BSB..-T
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Höhe
15 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Polyamid
Variante
Einseitig wirkend
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Mit Dichtung
Nein