FAG

FAG Axial-Schrägkugellager Einseitig wirkend 7603050-TVP

  • ERIKS:14179114
  • Hersteller:038382180-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 559.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 604.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
7603..-TVP
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Höhe
27 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Polyamid
Variante
Einseitig wirkend
Dynamische Belastung
72 kN
Mit Dichtung
Nein
Statische Belastung
203 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
3600 rpm