FAG

FAG Axial-Schrägkugellager Einseitig wirkend 7603045-TVP

  • ERIKS:14179324
  • Hersteller:038453371-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 462.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 499.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
7603..-TVP
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Höhe
25 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Polyamid
Variante
Einseitig wirkend
Dynamische Belastung
62 kN
Mit Dichtung
Nein
Statische Belastung
172 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
4000 rpm