CHF 373.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 404.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 7603..-TVP |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Höhe | 23 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Polyamid |
Variante | Einseitig wirkend |
Dynamische Belastung | 52 kN |
Mit Dichtung | Nein |
Statische Belastung | 138 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 4500 rpm |