CHF 295.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 319.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 7603..-TVP |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Höhe | 21 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Polyamid |
Variante | Einseitig wirkend |
Dynamische Belastung | 38 kN |
Mit Dichtung | Nein |
Statische Belastung | 100 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 5100 rpm |