CHF 275.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 297.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 7603..-TVP |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Höhe | 19 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Polyamid |
Variante | Einseitig wirkend |
Dynamische Belastung | 36.5 kN |
Mit Dichtung | Nein |
Statische Belastung | 89 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 5700 rpm |