FAG

FAG Axial-Schrägkugellager Einseitig wirkend 7603025-TVP

  • ERIKS:14178314
  • Hersteller:019119356-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 231.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 250.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
7603..-TVP
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Höhe
17 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Polyamid
Variante
Einseitig wirkend
Dynamische Belastung
29.5 kN
Mit Dichtung
Nein
Statische Belastung
68 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
6800 rpm