FAG

FAG Axial-Schrägkugellager Einseitig wirkend 7603020-TVP

  • ERIKS:14178313
  • Hersteller:019119348-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 199.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 215.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
7603..-TVP
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
52 mm
Höhe
15 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Polyamid
Variante
Einseitig wirkend
Dynamische Belastung
25.5 kN
Mit Dichtung
Nein
Statische Belastung
53 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
8200 rpm