FAG

FAG Axial-Schrägkugellager Einseitig wirkend 7602045-TVP

  • ERIKS:14178312
  • Hersteller:019119267-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 293.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 317.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
7602..-TVP
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Höhe
19 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Polyamid
Variante
Einseitig wirkend
Dynamische Belastung
39.5 kN
Mit Dichtung
Nein
Statische Belastung
111 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
4700 rpm