CHF 263.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 284.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 7602..-TVP |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Höhe | 18 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Polyamid |
Variante | Einseitig wirkend |
Dynamische Belastung | 39 kN |
Mit Dichtung | Nein |
Statische Belastung | 106 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 4900 rpm |