CHF 227.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 246.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 7602..-TVP |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Höhe | 17 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Polyamid |
Variante | Einseitig wirkend |
Dynamische Belastung | 31.5 kN |
Mit Dichtung | Nein |
Statische Belastung | 81 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 5700 rpm |