CHF 183.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 198.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 7602..-TVP |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Höhe | 15 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Polyamid |
Variante | Einseitig wirkend |
Dynamische Belastung | 23.2 kN |
Mit Dichtung | Nein |
Statische Belastung | 50 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 8000 rpm |