Eriks
FAG

FAG Axial-Schrägkugellager Einseitig wirkend 7602020-TVP

  • ERIKS:12572489
  • Hersteller:0167265960000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 171.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 185.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
7602..-TVP
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Höhe
14 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Polyamid
Variante
Einseitig wirkend
Dynamische Belastung
20.3 kN
Mit Dichtung
Nein
Statische Belastung
41.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
9200 rpm