FAG

FAG Axial-Schrägkugellager Einseitig wirkend 7602017-TVP

  • ERIKS:14178309
  • Hersteller:019119208-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 163.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 176.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
7602..-TVP
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Höhe
12 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Polyamid
Variante
Einseitig wirkend
Dynamische Belastung
17.2 kN
Mit Dichtung
Nein
Statische Belastung
32.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
10600 rpm