CHF 155.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 168.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 7602..-TVP |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Höhe | 11 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Polyamid |
Variante | Einseitig wirkend |
Dynamische Belastung | 13.1 kN |
Mit Dichtung | Nein |
Statische Belastung | 24.7 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 12300 rpm |