CHF 150.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 162.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 7602..-TVP |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Höhe | 10 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Polyamid |
Variante | Einseitig wirkend |
Dynamische Belastung | 12.2 kN |
Mit Dichtung | Nein |
Statische Belastung | 20.7 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 14100 rpm |