CHF 2'047.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'213.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | BAX..-F-T-P4S-DBL |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Höhe | 45 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Lageranordnung | 2er Satz O-Anordnung |
Mit Dichtung | Nein |