CHF 1'567.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'694.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | BAX..-F-T-P4S-DBL |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Höhe | 40.5 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Lageranordnung | 2er Satz O-Anordnung |
Dynamische Belastung | 41 kN |
Mit Dichtung | Nein |
Statische Belastung | 92 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 7500 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 11000 rpm |