FAG

FAG Axial-Schrägkugellager BAX70-F-T-P4S-DBL

  • ERIKS:14181722
  • Hersteller:070725098-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'236.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'336.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
BAX..-F-T-P4S-DBL
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
110 mm
Höhe
36 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Lageranordnung
2er Satz O-Anordnung
Dynamische Belastung
30 kN
Mit Dichtung
Nein
Statische Belastung
64 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
9000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
13000 rpm