FAG

FAG Axial-Schrägkugellager BAX120-F-T-P4S-DBL

  • ERIKS:14182448
  • Hersteller:081445040-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'776.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'001.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
BAX..-F-T-P4S-DBL
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Höhe
54 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Lageranordnung
2er Satz O-Anordnung
Dynamische Belastung
66 kN
Mit Dichtung
Nein
Statische Belastung
163 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
5300 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
7500 rpm