FAG

FAG Axial-Schrägkugellager BAX100-F-T-P4S-DBL

  • ERIKS:14181746
  • Hersteller:071674250-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'086.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'255.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
BAX..-F-T-P4S-DBL
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Höhe
45 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Lageranordnung
2er Satz O-Anordnung
Dynamische Belastung
52 kN
Mit Dichtung
Nein
Statische Belastung
118 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
6300 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
9000 rpm