Eriks
FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 54324-MP

  • ERIKS:14178931
  • Hersteller:038125366-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'478.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'759.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
543
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
210 mm
Höhe
131.2 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Messing
Dynamische Belastung
325 kN
Statische Belastung
910 kN
Grenzdrehzahl
1610 rpm
Referenzdrehzahl
3100 rpm