Eriks
FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 54322-MP

  • ERIKS:11832340
  • Hersteller:019075464-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'676.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'892.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
543
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
190 mm
Höhe
118.4 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Messing
Dynamische Belastung
280 kN
Statische Belastung
740 kN
Grenzdrehzahl
1790 rpm
Referenzdrehzahl
3300 rpm