CHF 1'622.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'753.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 543 |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Höhe | 105.4 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Ja |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 238 kN |
Statische Belastung | 580 kN |
Grenzdrehzahl | 1970 rpm |
Referenzdrehzahl | 3550 rpm |